Referenties
Bahco:6-344-08-2-2
Rubix:10064569
EAN:7311518005344

Productdetails : BAHCO HANDRASP ERGO H-ZOET 8 6-344-08-2-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen. Vorm: plat, blokmodel, alle kanten evenwijdig lopend. Boven- en onderkant raspkap, e n zijkant enkele kap. Stuksverpakking, op kaart. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
ERGO™ Flat Hand Rasps Medium Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,79 excl. BTW
/ stuk
€ 17,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen