Referenties
Stahlwille:72130100
Rubix:10129311
EAN:4018754197156

Productdetails : STAHLWILLE HALFRONDE VIJL 12030-2K 7213010
DIN 8349, Kap 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x37x375 mm |
| Logistiek gewicht | 317 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 260 mm |
| Handvat | met |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,19 excl. BTW
/ stuk
€ 42,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
