Referenties
Stahlwille:10670-2K 260MM
Rubix:10129322
Fabrikant:72063103
EAN:4018754278503



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SCHRAAPSTAAL 10670-2K-3 7206010
Stahlwille 10670-2K is een driehoekig holprofiel schraapstaal met ergonomische 2K/3K greep. Ontbraamt en werkt oppervlakken nauwkeurig af.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 260 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | dreikant holprofiel (hohlschaber) |
| Sectie | 34 x 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,28 excl. BTW
/ stuk
€ 17,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
