Referenties
Bahco:221203000
Rubix:A0770141
EAN:8413345029735

Productdetails : BAHCO LIJMKAM DRIEHOEK TAND 30CM 221203000
Houten handvat. Driehoek vertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | driehoekige tanden (triangular toothing) |
| Sectie | 130 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,53 excl. BTW
/ stuk
€ 9,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
