Referenties
Bahco:9-467-00-0-0
Rubix:10064579
EAN:7311518020897

Documenten
Productdetails : BAHCO VIJLBORSTEL 2-ZIJDIG 9-467-00-0-0
Om goed te kunnen blijven vijlen, moet de kap tijdens gebruik regelmatig schoongeborsteld worden. Gebruik de zachte borstel voor het schoonmaken van de kap en de stalen borstel voor hardnekkige spanen. Door dit regelmatig te doen verhoogt u de afnamecapaciteit van de vijl en verlengt u de levensduur. Vorm: een houten model met aan één kant borstelhaar en aan de andere kant een stalen borstel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal | hout/staal |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen