Referenties
Betra:146019
Rubix:A0498403
Fabrikant:146019
EAN:8715268010105

Productdetails : BETRA WEGWERPKWAST ROND 2178-4 (11MM) WIT
Betra wegwerpkwast rond 2178-4 (11mm) wit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 11 mm |
| Materiaal | synthetisch haar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden