Referenties
Pferd Tools:12799020
Rubix:23080988
EAN:4007220235522




Productdetails : PFERD NAALDRASPENSET 2527 P
Inhoud:
De naaldraspenset bestaat uit telkens 1 stuk van de verschillende profielen in 140 mm lengte, Zwitserse kap 2.
·platspits (2506)
·platstomp (2501)
·driekant (2507)
·vierkant (2508)
·rond (2510)
·halfrond (2502)
·
Zijn geschikt voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Hebben gesmede stiften en zijn met of zonder vijlhecht te gebruiken.
De set bevat alle leverbare naaldraspen en wordt in een kunststof etui geleverd, dat voor overzicht zorgt en tegen beschadiging en vervuiling beschermt.
Verpakkingseenheid: 1
De naaldraspenset bestaat uit telkens 1 stuk van de verschillende profielen in 140 mm lengte, Zwitserse kap 2.
·platspits (2506)
·platstomp (2501)
·driekant (2507)
·vierkant (2508)
·rond (2510)
·halfrond (2502)
·
Zijn geschikt voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Hebben gesmede stiften en zijn met of zonder vijlhecht te gebruiken.
De set bevat alle leverbare naaldraspen en wordt in een kunststof etui geleverd, dat voor overzicht zorgt en tegen beschadiging en vervuiling beschermt.
Verpakkingseenheid: 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Sectie | 0 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,13 excl. BTW
/ stuk
€ 42,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen