Referenties
Pferd Tools:DF 4205 D 91
Rubix:23080800
Fabrikant:15842051
EAN:4007220017371




Productdetails : PFERD DIAMANTVIJLENSET TYPE 4205/D91
De diamant-naaldvijlensets worden geleverd in een praktische breukvaste kunststof box, die de gereedschappen tegen corrosie beschermt. Deze is optimaal geschikt voor het bewaren, bijv. in de gereedschapswagen of in de werkbank. Inhoud DF 4205: van elk 1 stuk DF 4112 (platstomp), DF 4132 (driekant), DF 4142 (vierkant), DF 4152 (halfrond), DF 4162 (rond). Inhoud DF 4211: van elk 1 stuk DF 4112 (platstomp), DF 4112R (platstomp, met ronde kanten), DF 4122 (platspits), DF 4132 (driekant), DF 4142 (vierkant), DF 4152 (halfrond), DF 4162 (rond), DF 4172 (mes), DF 4182 (zwaard), DF 4192 (vogeltong), DF 4102T (barett).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 5 |
| Lengte | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,96 excl. BTW
/ stuk
€ 99,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
