Referenties
Bahco:9-485-09-1P
Rubix:10064586
EAN:7311518193362

Documenten
Productdetails : BAHCO VIJLHECHT KUNSTSTOF ERGO 9-485-09-1P
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. De vorm van het uiteinde van de ERGO™ greep 9-485 is ontworpen voor rechthoekig gevormde (plat, blok enz.) en halfronde vijlen. Het uiteinde bedekt de arend en de hals volledig voor een veilige en comfortabele greep.
Sterke punten
ERGO™ Oval Shaped Handles for Flat & Half-Round Files
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Lengte | 12,5 mm |
| Model | ergo |
| Aantal elementen | 1 |
| Diameter | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,29 excl. BTW
/ stuk
€ 5,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen