VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX ROOD 420MM 10114

VIKAN 10114 RODE HYGIËNISCHE HIFLEX WANDBEUGELSYSTEEM 420 MM

Zie technische informatie

Referenties

Vikan:10114
Rubix:A0311696
EAN:5705022028562
VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX ROOD 420MM 10114

Technische samenvatting

Typehygiënisch wandbevestigingssysteem
Zie alle specificaties

Productdetails : VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX ROOD 420MM 10114


Een hygiënische, modulaire muurbeugel die een flexibele oplossing biedt voor het opbergen van uw schoonmaakgereedschap en -benodigdheden op elke plek op uw locatie. De rail kan eenvoudig aan de 4 muurbeugels worden bevestigd door deze vanaf de rechter- of linkerkant erop te schuiven. De Gripbandmodules en Haakmodules kunnen vervolgens op de rail worden geklikt en op hun plaats worden 'vergrendeld' met behulp van een van de vele kleine 'inkepingen' in de rail. Deze zorgen ervoor dat de modules niet heen en weer kunnen schuiven. Er kunnen 1-10 hangmodules op de rail worden geplaatst. (Max. 5 Gripbandmodules of max. 10 Haakmodules). De Gripbandmodule kan producten met een diameter van 28-33 mm vasthouden. De Haakmodule kan producten met een gewicht tot 3 kg vasthouden. Het systeem wordt geleverd met 3 Gripbandmodules en 2 haken. Modules en rails zijn eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehygiënisch wandbevestigingssysteem
€ 34,60 excl. BTW
/ stuk
€ 41,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden