VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU ZWART 1575-2780MM 32MM 29759
VIKAN 297552 ZWART ALUMINIUM TELESCOPISCHE HANDGREEP 1575 MM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:29759
Rubix:12010688
Fabrikant:29759
EAN:5705020297595

Productdetails : VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU ZWART 1575-2780MM 32MM 29759
Deze professionele telescopische steel (1575–2780 mm) heeft een geïsoleerde huls voor een comfortabele grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 27,8 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,16 excl. BTW
/ stuk
€ 61,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen