• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Handborstel
    7. VIKAN PLAT KWASTJE ROOD SUPERZACHT 70MM 5552704

    VIKAN PLAT KWASTJE ROOD SUPERZACHT 70MM 5552704

    Handborstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:5552704
    Rubix:A0311620
    Fabrikant:5552704
    EAN:5705022016033
    brand logo

    Productdetails : VIKAN PLAT KWASTJE ROOD SUPERZACHT 70MM 5552704


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 5,79 excl. BTW
    / stuk
    € 7,01 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PIJPENBORSTEL ROOD MEDIUM VEZELS 160MM 90MM 5380904VIKAN SMALLE BORSTEL LANGE STEEL BLAUW HARD 420MM 41853VIKAN ACTIESET 2 HAND- VELGENBORSTEL RAAMTREKKER 521152VIKAN TANKBORSTEL GROEN MEDIUM 130X205MM 70392VIKAN PIJPBORSTEL WIT MEDIUM STEELMODEL 103MM 53801035VIKAN HANDVEGER MEDIUM ORANJE 330MM 45897VIKAN PIJPBORSTEL WIT MEDIUM 200MM 40MM 53685VIKAN TANKBORSTEL UST HARDE VEZELS 190MM GROEN 70302VIKAN DETAILBORSTEL 30/50MM ROOD/GROEN ZACHT 556452 (SE=2ST)VIKAN ULTRA DUNNE REINIGINSBORSTEL LANGE STEEL MEDIUM PAARVIKAN WANDBORSTEL VERSTELBAAR GROEN ZACHT 240MM 70672VIKAN PIJPENBORSTEL ROOD MEDIUM VEZELS 120MM 210MM 53944VIKAN PIJPENBORSTEL MEDIUM BLAUW 200MM 12MM 53543VIKAN PIJPENBORSTEL GEEL HARDE VEZELS 140MM 50MM 5380506VIKAN PIJPENBORSTEL ORANJE HARDE VEZELS 510MM 40MM 53787
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap