• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29588
    Rubix:A0311203
    Fabrikant:29588
    EAN:5705020295881
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,09 excl. BTW
    / stuk
    € 13,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 1375MM 29MM GRIJS 295218VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM WIT 29595VIKAN STEEL ULTRA 1700MM 34MM BLAUW 29643VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GEEL 29396VIKAN STEEL ALU 840MM 22MM ORANJE 29317VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1305MM 22MM WIT 2945VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM PAARS 29628VIKAN STEEL 170CM ALUMINIUM (SPEC-0585) 297052VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM GEEL 29596VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM ROOD 29624VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM ZWART 29629VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU 1490-4000MM 29MM GRIJS 297618VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GEEL 29316VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM WIT 29315VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GRIJS 296288
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap