• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK PAARS 600MM 77548

    VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK PAARS 600MM 77548

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:77548
    Rubix:A0311798
    Fabrikant:77548
    EAN:5705020775482
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK PAARS 600MM 77548


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 32,20 excl. BTW
    / stuk
    € 38,96 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERTREKKER 60 CM BLAUW 77243VIKAN ROERSPATEL KLEIN WIT 31MM 890MM 70075VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE LIMOEN 400MM 714077VIKAN ROERSPATEL GEPERFOREERD WIT 31MM 1200MM 70125VIKAN VERVANGINGSCASSETTE BLAUW 600MM MET DUIMGREEP 77343VIKAN KABEL FLEXIBEL RVS WIT HANDVAST 755MM 53515VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.GEEL 83MM 10136VIKAN RAAMTREKKER CLASSIC GRIJS 255MM 476118VIKAN VLOERTREKKER ROOD 700MM 77154VIKAN DUBBELE HAAK HI-FLEX WANDHOUDER GRIJS 83MM 101488VIKAN HANDTREKKER ULTRA ROOD 245MM 71254VIKAN RAAMTREKKER CLASSIC RAAMTREKKER GRIJS 355MM 476218VIKAN CONDENSTREKKER BLAUW GRIJZE CASSETTE 400MM 77163VIKAN OPHANGREK HYGIENE RVS 85MM 616VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ROOD 500MM MET DUIMGREEP 77334
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap