• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN VLOERTREKKER PAARS 600MM 77148

    VIKAN VLOERTREKKER PAARS 600MM 77148

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:77148
    Rubix:12010056
    Fabrikant:77148
    EAN:5705020771484
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER PAARS 600MM 77148


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 32,20 excl. BTW
    / stuk
    € 38,96 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VERVANGINGSCASSETTE GROEN 400MM MET DUIMGREEP 77322VIKAN VERVANGINGSCASSETTE BLAUW 250MM MET DUIMGREEP 77313VIKAN SCHROEFSTUK CLASSIC VOOR STEEL ZWART 212049VIKAN VERVANGINGSCASSETTE GEEL 600MM MET DUIMGREEP 77346VIKAN VLOERTREKKER BLAUW 500MM 77133VIKAN CONDENSTREKKER GROEN GRIJZE CASSETTE 400MM 77162VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX PAARS 420MM 10118VIKAN HANDTREKKER VERVANGINGSCASSETTE WIT 250MM 77115REMA KETTINGBEVEILIGING 3050026VIKAN VLOERTREKKER 40CM FLEXIBEL BLAUW 77223VIKAN HAKENSET GRIJS 4 HAKEN/8 PINNEN 140MM 101688VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK WIT 600MM 77645VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.GRIJS 83MM 101388VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GEEL 500MM 77536VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE PAARS 400MM 71408
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap