Referenties
Pferd Tools:FK KEL 1520/6 M
Rubix:23086190
Fabrikant:44151521
EAN:4007220294741



Productdetails : PFERD VILTSTIFT FK KEL 1520/6 KEGEL
De conische vorm KEL wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van radii.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Door de verschillende diameters en vormen kunnen ook werkstukken met complexe geometrische vormen gepolijst worden. PFERD-viltgereedschappen kunnen vrij geprofileerd worden.
Toepassingen
Viltgereedschappen worden voornamelijk gebruikt voor hoogglanspolijsten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 59119010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen