DORMER HSCO XP VINGERFREES C299 12,00 MM

Vingerfrezen C299

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C29912.0
Rubix:20031101
EAN:7320760064320
DORMER HSCO XP VINGERFREES C299 12,00 MM
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C299 12,00 MM


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° ongecoat 3-snijder voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koperlegeringen en aluminium Si >10%.

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss
Bekledingalcrona
Typevingerfrees
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium- , nikkel- en koperlegeringen en aluminium si
Snijhoek45 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,53 excl. BTW
/ stuk
62,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen