DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S219 18,0 MM

Vingerfrezen S219

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S21918.0
Rubix:20325964
EAN:7320760681961
DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S219 18,0 MM
Technische samenvatting
Diameter18 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S219 18,0 MM


VHM 4-snijder vingerfrees met extra korte snijkantlengte. Schacht met nek en lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 3° spaanhoek. AlTiN gecoat voor gehard en ontlaten staal >1200 N/mm². Roestvast staal >850 N/mm². Titanium en nikkel legeringen >900 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter18 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat18 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte125 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingaluminium-titanium-nitride
Te bewerken materiaalgehard en ontlaten staal, rvs, titanium- en nikkellegeringen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
322,32 excl. BTW
/ stuk
390,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen