Referenties
Dormer:S2604.0
Rubix:20326110
EAN:7320760684634




Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S260 4,0 MM
VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. Differentiële vertanding. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 4° spaanhoek. AlCrN gecoat voor gehard en ontlaten staal >1200 N/mm². Roestvast staal >850 N/mm². Titanium en nikkel legeringen >900 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 12 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | aluminium-chrome-nitride |
| Type | type n (korte uitsteeklengte) |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | martensitische en austenitische rvs, super-austenitische rvs, duplex en precipitatiegeharde rvs; hittebestendige legeringen; wit gehard gietijzer; geharde staalsoorten <55 hrc |
| Nuttige lengte | 12 mm |
| Snijhoek | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,34 excl. BTW
/ stuk
€ 79,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen