DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S521 4,0XR0,5

Vingerfrezen S521

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S5214.0XR0.5
Rubix:20326250
EAN:7320760682210
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S521 4,0XR0,5
Technische samenvatting
Diameter4 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S521 4,0XR0,5


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met extra korte snijkantlengte. Schacht met nek en korte uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 45° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte5 mm
Totale lengte60 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,76 excl. BTW
/ stuk
91,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen