DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S524 8,0XR0,3

Vingerfrezen S524

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S5248.0XR0.3
Rubix:20326362
EAN:7320760682081
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S524 8,0XR0,3
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S524 8,0XR0,3


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met extra korte snijkantlengte. Schacht met nek en lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en -6° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte12 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,76 excl. BTW
/ stuk
137,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen