DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S612 8,0 MM

Vingerfrezen S612

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S6128.0
Rubix:20326634
EAN:7320760681626
DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S612 8,0 MM

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S612 8,0 MM


VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 10° spaanhoek. DLC coating voor grafiet.

Toepassingen

• Standaard grafiet (<100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte20 mm
Totale lengte60 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledinggepolijst
Te bewerken materiaalgrafiet
€ 169,85 excl. BTW
/ stuk
€ 205,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen