DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S717 4,0 MM

Vingerfrezen S717

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S7174.0
Rubix:20326760
EAN:7320760682494
DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S717 4,0 MM
Technische samenvatting
Diameter4 mm
Type schachtha
Diameter handvat4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S717 4,0 MM


VHM 4-snijder vingerfrees met lange snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 10° spaanhoek. AlCrN gecoat voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtha
Diameter handvat4 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19 mm
Totale lengte60 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingaluminium-chrome-nitride
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium- en nikkellegeringen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,64 excl. BTW
/ stuk
61,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen