DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S763 12,0XR1,0


Vingerfrezen S763

Referenties
dormer:S76312.0XR1.0
rubix:20326900
ean:7320760684054
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S763 12,0XR1,0
brand logo
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S763 12,0XR1,0


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. Differentiële vertanding. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 10° spaanhoek. AlCrN gecoat voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte25 mm
Aantal tanden4
Diameter handvat12 mm
Type schachtHA
Te bewerken materiaalStaal, RVS, gietijzer, titanium- en nikkellegeringen
BekledingAlCrN
Materiaal mantelCarbide
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,20 excl. BTW
/ stuk
129,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen