DORMER VHM KORTE VINGERFREES MET S944 18.0 MM

Vingerfrezen S944

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S94418.0
Rubix:20325838
EAN:7320760040348
DORMER VHM KORTE VINGERFREES MET S944 18.0 MM
Technische samenvatting
Diameter18 mm
Type schachtha
Diameter handvat18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE VINGERFREES MET S944 18.0 MM


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN gecoat 4-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkel. Koper en koperlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter18 mm
Type schachtha
Diameter handvat18 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium, nikkel, koper en koperlegeringen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
195,92 excl. BTW
/ stuk
237,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen