DORMER VHM KORTE VINGERFREES MET S944 6.0 MM

Vingerfrezen S944

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S9446.0
Rubix:20325852
EAN:7320760040263
DORMER VHM KORTE VINGERFREES MET S944 6.0 MM

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE VINGERFREES MET S944 6.0 MM


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN gecoat 4-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkel. Koper en koperlegeringen.
FRAISE 6,00 4D NORMAL S944 FINITION CW TIAIN

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal en roestvast staal, gietijzer
Nuttige lengte19 mm
Snijhoek12 °
€ 46,78 excl. BTW
/ stuk
€ 56,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen