Referenties
3M:V40C
Rubix:22110566
Fabrikant:7000107739
EAN:7318640001268

Productdetails : 3M PELTOR VIZIER ROESTVRIJ STAALGAAS V40C
3m peltor vizier roestvrij staalgaas v40c
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 977 g |
| Type | 3m peltor vizier roestvrij staalgaas v40c |
| Land van oorsprong | SE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes