Referenties
Dichtomatik:67070513
Rubix:A0130718
Fabrikant:67070513

Productdetails : EINDKAP VK 110X10
SLUITERKAP 72- 9
Afdichtkappen zijn de eerste keuze voor het afdichten van openingen, kerngaten en tandwielkasten voor asin- en uitgangen. Ze vereenvoudigen over het algemeen het ontwerp, de productie en de assemblage, omdat er geen complexe verbindingsflenzen of -deksels nodig zijn voor as-ingangen en -uitgangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Breedte | 10 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,10 excl. BTW
/ stuk
€ 4,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden