Referenties
Dichtomatik:67070491
Rubix:0499113594
Fabrikant:67070491

Productdetails : EINDKAP VK 22X4
SLUITERKAP 72- 9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Breedte | 4 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,69 excl. BTW
/ stuk
€ 4,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
