Referenties
Dichtomatik:67118153
Rubix:04117079
Fabrikant:67118153

Productdetails : EINDKAP VK 25X7
SLUITERKAP 72- 9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Breedte | 7 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
