Referenties
Sandvik Coromant:R390-032A32D-07H
Rubix:A0442869
Fabrikant:7010604
EAN:7323220880454

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32D-07H
Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Z | 0,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Totale lengte | 192 mm |
| Schacht | cilinderschaft met interne koeling |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.370,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.657,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen