COROMANT COROMILL MR80 VLAKFREES MR80-R032A32-12H

Vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:MR80-R032A32-12H
Rubix:A0514975
Fabrikant:8303340
EAN:7323226993349
COROMANT COROMILL MR80 VLAKFREES MR80-R032A32-12H

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Z2 mm
Diameter handvat32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL MR80 VLAKFREES MR80-R032A32-12H


CoroMill® MR80, vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter32 mm
Z2 mm
Diameter handvat32 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte190 mm
Schachtcilindrische schacht zonder klemvoorzieningen (zonder flens) – metrisch 32,0
€ 606,00 excl. BTW
/ stuk
€ 733,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen