Referenties
Festo:DZF-32-15-P-A-S2 164037
Rubix:A0254855
Fabrikant:DZF-32-15-P-A-S2 164037

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | vlakke cilinder |
Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-15-P-A-S2 164037
Voor hoge componentendichtheid met blokmontage: dubbelwerkende cilinder met instelbare demping en bescherming tegen torsie met ovale zuiger
Sterke punten
•Extreem plat ontwerp
Beschermd tegen rotatie dankzij speciale zuigervorm
Ideaal voor manifoldmontage
Grote verscheidenheid aan montage- en bevestigingsopties
Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
Voor positiesensoren
Beschermd tegen rotatie dankzij speciale zuigervorm
Ideaal voor manifoldmontage
Grote verscheidenheid aan montage- en bevestigingsopties
Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | vlakke cilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,91 excl. BTW
/ stuk
€ 266,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen