KIPP KLEMHEFBOOM VLAK GR2 M6 ZINK/ RVS ORANJE K0738.2062
Vlakke klemhendel met binnendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0738.2062
Rubix:A0841100
EAN:4059245084623



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM VLAK GR2 M6 ZINK/ RVS ORANJE K0738.2062
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0738.2061 Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Vlakke klemhendel maat 2 M6 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 82 g |
| Model | 738,2062 |
| Lengte | 28,5 mm |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | zink |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,24 excl. BTW
/ stuk
€ 17,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden