NORTON SLIJPSTEEN 01 200X25X76,2 39C80LVS 45 M/S (PK=2ST)
Vlakke slijpschijf 39C
Zie technische informatieReferenties
Norton:69936675673
Rubix:A0175959

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 200X25X76,2 39C80LVS 45 M/S (PK=2ST)
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 200x25x76.2mm Gr80
Toepassingen
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,00 excl. BTW
/ pak
€ 211,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
