ELVZ 100HV SLUITRING VLAK L NF25-513 M5
Vlakke sluitring type L NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38065.050.001
Rubix:08910104
EAN:8715492776372

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK L NF25-513 M5
Vlakke sluitring type L NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,45 g |
| Binnendiameter | 5,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M5 |
| Maat | m5 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | vlakke sluitring type l (nf e25-513) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 12,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
5,3 mm
Buitendiameter
16 mm
Metrische diameter
M5