SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M20X6X72
Sluitringen voor houten constructies vorm R
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONR22A4
Rubix:08257156
Fabrikant:04404220
EAN:4043377036452


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M20X6X72
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M20X6X72
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 72 mm |
| Type | sluitringen voor houten constructie vorm r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,55 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 170,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
22 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
6 mm
Metrische diameter
M20