ELVZ ST SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 4MM
Vlakke sluitring voor gaffelpennen DIN 1440 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38760.040.001
Rubix:08914131
EAN:8715492782878

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ELVZ ST SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 4MM
Vlakke sluitring voor gaffelpennen DIN 1440 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,05 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 4,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen