SPARTEX RVS A4 SLUITRING D7989-1 M30X60X8
Sluitringen voor staalconstructies
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONPP33A4
Rubix:A0829576
Fabrikant:7989433
EAN:4043377405029


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 60 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D7989-1 M30X60X8
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D7989-1 M30X60X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Norm | DIN 7389 |
| Metrische diameter | M33 |
| Dikte | 8 mm |
| Type | sluitringen voor staalconstructies |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,27 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen