THVZ SLUITRING D440R M27
Vlakke sluitring voor houtverbindingen DIN 440 R Thermisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38230.270.001
Rubix:08913852
EAN:8715492088833

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : THVZ SLUITRING D440R M27
Vlakke sluitring voor houtverbindingen DIN 440 R Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Binnendiameter | 27 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M27 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,64 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 173,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen