SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M12

AFNOR sluitringen, vorm LL

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLLU12A2/500
Rubix:08257974
Fabrikant:255132LL12
EAN:4043377140852
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M12
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M12


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter40 mm
NormNFE 25513
Metrische diameterM12
Maatll
Dikte2,5 mm
0,24 excl. BTW
/ stuk
0,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

12 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

40 mm

Metrische diameter

M12