Referenties
Optibelt:110XL-050
Rubix:A0000626




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 110 050 = 12,7MM
Tandriem
Tandriem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 279,4 '' |
| Breedte riem | 12,7 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | rubber |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 7096,76 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
