Referenties
Piab:0101358
Rubix:A0080508
Fabrikant:0101358



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP F30MF TPU-AL 32-G1/8 0101358
Piab’s spoorloze TPE-vlakzuignappen zijn ontworpen voor zachte, sporenvrije hantering van gevoelige of waardevolle producten. Gemaakt van geavanceerd thermoplastisch elastomeer (TPE) bieden deze zuignappen een zachte, niet-markerende greep, ideaal voor oppervlakken waar het uiterlijk cruciaal is. Het vlakke ontwerp zorgt voor stabiel en veilig optillen, waardoor ze perfect zijn voor elektronica, glas en afgewerkte producten.
Sterke punten
Spoorloos materiaal. Gemaakt van speciaal thermo-elastisch polyurethaan (TPU) laten deze zuignappen geen sporen of afdrukken achter op gehanteerde objecten, waardoor een perfecte oppervlakte-integriteit wordt gegarandeerd voor glas, metaal en andere gevoelige materialen. Geschikt voor vlakke oppervlakken. Speciaal ontwikkeld voor vlakke objecten bieden de F-MF zuignappen uitstekende stabiliteit en minimale inherente beweging tijdens de hantering. Het ontwerp zorgt voor een sterke, stabiele grijping met minimale vervorming, waardoor ze betrouwbaar zijn voor nauwkeurige positionering en parallel hijsen. Verkrijgbaar in meerdere maten van 15 tot 50 mm, de serie dekt een breed scala aan toepassingsbehoeften, van kleine tot grote vlakke objecten. Het materiaal weerstaat een breed temperatuurbereik en is bestand tegen veelvoorkomende chemicaliën, waardoor de zuignappen geschikt zijn voor veeleisende industriële omgevingen. Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak van het object is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | tpu (tpe-u) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab zuignap f30mf tpu-al 32-g1/8 0101358 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,55 excl. BTW
/ stuk
€ 30,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen