LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5188 FLACON 50 ML
Vlakkenafdichting 5188
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:5188
Rubix:07019135
Fabrikant:1254415
EAN:5010266008912

Documenten
Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5188 FLACON 50 ML
LOCTITE® 5188 is een anaerobe vlakkenafdichting die direct op het flensoppervlak een afdichting vormt. Het biedt een betrouwbare afdichting op stijve metalen flensverbindingen, zelfs in aanwezigheid van lichte vervuiling door olie. De hoge flexibiliteit en uitstekende chemische weerstand maken het de beste keuze voor toepassingen die onderhevig zijn aan grote temperatuurschommelingen, mechanische trillingen en langdurige blootstelling aan oliën en oplosmiddelen.
Kenmerken:
LOCTITE® 5188 is een eencomponent anaeroob afdichtingsproduct, speciaal ontwikkeld voor de afdichting van stijve metalen flensverbindingen. Het product biedt een directe afdichting en hoge chemische weerstand. Het is bijzonder geschikt voor aluminium oppervlakken. Door de hoge flexibiliteit behoudt het zijn eigenschappen ook bij blootstelling aan hoge temperaturen. Het aanbrengen kan zowel handmatig als geautomatiseerd met de geschikte LOCTITE®-systemen. Met een fixatietijd van 25 minuten op staal kunnen onderdelen nauwkeurig worden gepositioneerd voordat uitharding voltooid is, wat een betrouwbare, precieze montage garandeert.
Specificaties:
- Toepassing: vlakkenafdichting.
- Chemische basis: dimethacrylaatester.
- Belangrijkste Eigenschappen: voor machinaal bewerkte, stijve flenzen.
- Kleur: rood.
- Aantal componenten: 1-component.
- Gatopvulling, Unprimed: 0,25 mm.
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal, metaal aluminium.
- Fixatietijd op staal: 25 minuten.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55 °C tot 150 °C.
- Viscositeit (20 rpm): 21.000 mPa·s.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Kenmerken:
LOCTITE® 5188 is een eencomponent anaeroob afdichtingsproduct, speciaal ontwikkeld voor de afdichting van stijve metalen flensverbindingen. Het product biedt een directe afdichting en hoge chemische weerstand. Het is bijzonder geschikt voor aluminium oppervlakken. Door de hoge flexibiliteit behoudt het zijn eigenschappen ook bij blootstelling aan hoge temperaturen. Het aanbrengen kan zowel handmatig als geautomatiseerd met de geschikte LOCTITE®-systemen. Met een fixatietijd van 25 minuten op staal kunnen onderdelen nauwkeurig worden gepositioneerd voordat uitharding voltooid is, wat een betrouwbare, precieze montage garandeert.
Specificaties:
- Toepassing: vlakkenafdichting.
- Chemische basis: dimethacrylaatester.
- Belangrijkste Eigenschappen: voor machinaal bewerkte, stijve flenzen.
- Kleur: rood.
- Aantal componenten: 1-component.
- Gatopvulling, Unprimed: 0,25 mm.
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal, metaal aluminium.
- Fixatietijd op staal: 25 minuten.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55 °C tot 150 °C.
- Viscositeit (20 rpm): 21.000 mPa·s.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zeer flexibel, behoudt zijn eigenschappen zelfs na blootstelling aan hoge temperaturen;
- Hoge weerstand tegen chemische stoffen, waardoor assemblages langer meegaan;
- Geoptimaliseerde fixatietijd voor nauwkeurige assemblage vóór uitharding;
- Gemakkelijke toepassing, zowel manueel als robotisch, met geschikte LOCTITE®-systemen.
- Hoge weerstand tegen chemische stoffen, waardoor assemblages langer meegaan;
- Geoptimaliseerde fixatietijd voor nauwkeurige assemblage vóór uitharding;
- Gemakkelijke toepassing, zowel manueel als robotisch, met geschikte LOCTITE®-systemen.
Toepassingen
LOCTITE® 5188 is ideaal voor het afdichten van stijve metalen flensverbindingen, in het bijzonder in de machinebouw en de auto-industrie. Het wordt aanbevolen voor toepassingen zoals het afdichten van versnellingsbak- en motorbehuizingen. Het is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals door een effectieve, duurzame en gemakkelijk aan te brengen oplossing te bieden, zelfs op oppervlakken met lichte olievervuiling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 266x113x263 mm |
| Kleur | rood |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 25 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,85 excl. BTW
/ stuk
€ 42,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden