LOCTITE 1C ACRYLIC GENERAL PURPOSE AA F246/INI5 SET (TUBE 50

Acrylaatlijm AA F246/INI5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:AA F246
Rubix:07013096
Fabrikant:1290613
LOCTITE 1C ACRYLIC GENERAL PURPOSE AA F246/INI5 SET (TUBE 50

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE 1C ACRYLIC GENERAL PURPOSE AA F246/INI5 SET (TUBE 50


Loctite AA F246 is een 2K- "no-mix" structurele acrylaatlijm, die snel uithardt bij kamertemperatuur. Dit product moet gebruikt worden met een initiator, meestal Initiator nr. 5. Bij gebruik van Initiator No. 5 is er iets minder dan 1 minuut beschikbaar om de onderdelen te positioneren, vooraleer het product zeer snel uithardt tot “handvast” of aanvangssterkte.

Sterke punten

Universeel productZeer snelle uitharding met Ini. No.5Grote sterkte.

Toepassingen

Structurele verlijming - universeel gebruik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)46,038x25,400x117,475 mm
Inhoud50 ml
€ 31,34 excl. BTW
/ stuk
€ 37,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden