Referenties
Portwest:FR34NARXL
Rubix:A0383061
Fabrikant:FR34NARXL
EAN:5036108351947

Productdetails : PORTWEST JACK STANDAARD FR FR34 MARINE MT XL
Vlamvertragend schort bestemd om over vlamvertragende kleding te worden gedragen. Gemaakt van een comfortabele, lichte en zeer innovatieve vlamvertragende stof met een keperbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 9% katoen, 1% koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen