METABO VLIES COMPACTSCHIJF (AFWERKINGSWIEL) MEDIUM 150X3X25
Vlies-compactschijven "Unitized" - VKS
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626400000
Rubix:19101208
Fabrikant:626400000
EAN:4007430195432

Productdetails : METABO VLIES COMPACTSCHIJF (AFWERKINGSWIEL) MEDIUM 150X3X25
Van geperst vliesmateriaal, Voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken, opschuren van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen, Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal, De vlies-compactschijf kan met de profileervijl (626396000) geprofileerd worden, Maximale werksnelheid: 60 m/s, Maximaal toerental: 6.000 /min, Aanbevolen toerental: 3.000 /min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Toepassing | voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken en het opschuren/smoothing van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen bij het afwerken van o.a. gelegeerd/hooggelegeerd staal en lichtmetalen. |
| Korrel | middel |
| Max. toerental | 60 m/s |
| Type opzetstuk | vlies-compactschijf voor hoekkasslijpmachines (kns) / schijf voor het afwerken van lasnaden |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,07 excl. BTW
/ stuk
€ 27,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen