Referenties
Pferd Tools:VB 20/520 A 180 M
Rubix:23086900
Fabrikant:45011318
EAN:4007220586617

Productdetails : PFERD VLIESBAND VB 20/ 520 M A 180
Korte banden in de uitvoering vlies bereiken bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–15 m/s hun beste prestatie. Slijpmiddel: korund A. Leverbare korrelgroftes: 100 G (grof) = geelbruin, 180 M (middel) = roodbruin, 240 F (fijn) = blauw. Geschikt voor het verkrijgen van gematteerde en zijdematte oppervlakken op staal, edelstaal (INOX) en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 520 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 180 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 87,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
