Referenties
Pferd Tools:VB 35/450 A 240 F
Rubix:23086904
Fabrikant:45011424
EAN:4007220586655

Productdetails : PFERD VLIESBAND VB 35/ 450 F A 240
Korte banden in de uitvoering vlies bereiken bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–15 m/s hun beste prestatie. Slijpmiddel: korund A. Leverbare korrelgroftes: 100 G (grof) = geelbruin, 180 M (middel) = roodbruin, 240 F (fijn) = blauw. Geschikt voor het verkrijgen van gematteerde en zijdematte oppervlakken op staal, edelstaal (INOX) en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Korrel | 240 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen