Referenties
Metabo:626391000
Rubix:A0217534
Fabrikant:626391000
EAN:4007430195357

Productdetails : METABO VLIESBANDEN 19X457MM GROF 626391000 (PK=5ST)
Voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden. Voor het verwijderen van krassen, aanloopkleuren en oxidelagen., Voor het voorbereiden, opschuren en napolijsten van lasnaden., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-30 m/s voor staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s voor roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 30-40 m/s voor zachte NF-metalen, Aanbevolen omtreksnelheid: 5-15 m/s voor hittebestendige Ni-/ Co-legeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Korrel | grof |
| Toepassing | voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden. voor het verwijderen van krassen, aanloopkleuren en oxidelagen. voor het voorbereiden, opschuren en napolijsten van lasnaden. |
| Steunmateriaal | niet-geweven nylon |
| Type | vliesbanden |
| Type schuurmiddel | niet-geweven |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,75 excl. BTW
/ pak
€ 26,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen